Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Cargo Wellpappe-Faltkarton Fefco 0713 184 x 134 x 137 mm (Innenmaß) /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multi-Cargo-Versandkarton_Wellpappe_braun_184mmx134mmx137mm_7551010_(3)
Multi-Cargo-Versandkarton_Wellpappe_braun_184mmx134mmx137mm_7551010_(3)
Multi-Cargo-Versandkarton_Wellpappe_braun_184mmx134mmx137mm_7551010_(1).jpg
Multi-Cargo-Versandkarton_Wellpappe_braun_184mmx134mmx137mm_7551010_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7551010
Hersteller:
     MultiCargo
Herst.-Nr.:
     1001142
EAN/GTIN:
     4251684756929
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Multi-Cargo Wellpappe-Faltkarton Fefco 0713 184 x 134 x 137 mm (Innenmaß) /
Die Kartonagen eignen sich hervorragend um kleine Gegenstände zu darin zu verpacken, zu archivieren, zu schützen, zu lagern oder zu versenden. Multi-Cargo Wellpapp-Versandkarton Fefco 0713 184 x 134 x 137 mm (Innenmaß) 1.30 E Außenmaß: 200 x 150 x 150 mm Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 2-wellig Ausführung: Fefco 0713 Verschluss: Stecklasche
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fefco 0713
DIN-Format:
DIN B6
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Automatikboden
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
2-wellig
Verschluss:
Stecklasche
Länge:
32.80
Breite:
28.10
Höhe:
0.40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,91*
€ 57,0129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,40*
€ 56,406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,22*
€ 53,8118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.