Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsversandtaschen DIN A5 weiß opak 165 x 220 mm +40mm-Klappe / 50 µ


Menge:  Box  
Produktinformationen
Coex-Sicherheitsversandtaschen_weiß_DINA5_165mmx220mmx50mm_7605610_(1).jpg
Coex-Sicherheitsversandtaschen_weiß_DINA5_165mmx220mmx50mm_7605610_(1).jpg
Coex-Sicherheitsversandtaschen_weiß_DINA5_165mmx220mmx50mm_7605610_(2).jpg
Coex-Sicherheitsversandtaschen_weiß_DINA5_165mmx220mmx50mm_7605610_(3).jpg
FOLIENVERSANDTASCHEN\COEX-SICHERHEITSVERSANDTASCHEN_DIN_A5_WEIß_OPAK
Artikel-Nr.:
     424-7605610
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002335
EAN/GTIN:
     4251684757346
Suchbegriffe:
Sicherheitsversandtaschen DIN A5 we...
Sicherheitsversandtaschen DIN A5 weiß opak 165 x 220 mm +40mm-Klappe / 50 µ
Coex-Sicherheitsversandtaschen sind aus reißfester und blickdichter Folie die beste Lösung für den kostengünstigen Versand von Textilien, Badzubehör, Heimtextilien, Wolle und Bastelzubehör usw.... Bewährt und immer mehr verbreitet. Auf Grund der hohen Reißfestigkeit werden diese Taschen auch für Ausfallproben und verpackte Muster verwendet. Die sichere aber reißfeste Folie spart Portokosten. Format: Din A5 Öffnungsseite: 165 mm Klappe: 40 mm gerade Verschluss: permanent klebend Material: Coex-Folie/Rezyklat - C5 Folienstärke: 50µ Farbe: Außen opak weiß blickdicht / Innen schwarz Druck: Ohne Eigenschaft: DIN 8295 Gleitreibungswert gemäß DHL-Vorgabe min. 0,15 < … > max. 0,20 Stück pro Karton: 1000 Stück pro Palette: 150.000
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A5
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Folienstärke:
60µ
Form:
Versandtasche
Material:
Coex-Folie
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
17.00
Breite:
23.00
Höhe:
0.10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,02134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 38,55*
€ 45,87
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,62*
€ 40,01
pro Box
ab 4 Boxen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Box
ab 5 Boxen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Box
ab 6 Boxen
€ 28,83*
€ 34,31
pro Box
ab 8 Boxen
€ 27,27*
€ 32,45
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.