Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖKO-Dokumententasche "Lieferschein / Rechnung" 240 x 175 mm (Außenmaß) DIN C


Menge:  Box  
Produktinformationen
Lieferscheintaschen_speziell_bedruckt\warenbegleitpapiertasche_din_c5_key76182_240x175_1000_8120002
Lieferscheintaschen_speziell_bedruckt\warenbegleitpapiertasche_din_c5_key76182_240x175_1000_8120002
Artikel-Nr.:
     424-8120002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KEY76182-240X175-100
EAN/GTIN:
     4251684776132
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
ÖKO-Dokumententasche "Lieferschein / Rechnung" 240 x 175 mm (Außenmaß) DIN C
Innenmaß: 230 x 175 mm Material: Pergaminpapier (100% Recyclingfähig) DIN-Format: DIN C5 Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druckbild: "Lieferschein / Rechnung" mehrsprachig Druckfarbe: Fensterfläche: rot Vollfläche Text: schwarz Gewicht pro Stück: ca. 0,006 kg Selbstklebe- und Versandtaschen sorgen weltweit für die geschützte Beförderung aller Arten von Frachtbegleitpapieren, Betriebsanleitungen, Speditionspapieren, Nachnahmepapiere, Adressen, Betriebsanleitungen an Maschinen, Bücherlaufkarten, Garantiekarten und Fahrzeugbriefe. Das umfangreiche Standardsortiment an Dokumententaschen bietet fünf verschiedene Formate, zwei unterschiedliche Verschlusssysteme, Anklebeverschluss oder Repetierverschluss, sowie diverse Aufdrucke. Selbstklebende Dokumententaschen unterstützen tägliche Logistikprozesse und -aufgaben optimal und absolut umweltfreundlich. Die Tasche besteht aus 100% recyclingfähigem Papier. Sondergrößen und Spezialausführungen können Sie mit bis zu 4-farbigem Druck ab einer Auflage von 10.000 Stück gerne anfragen. Auf Wunsch werden die Lieferscheintaschen mit FSC®-zertifiziertem Schutzpapier ausgestattet. Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN C5
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Transparent
Form:
Versandtasche
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
Papier
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
24.00
Breite:
18.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c5 klar, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Lieferschein / Rechnung Tasche Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,04405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 77,15*
€ 91,81
pro Box
ab 2 Boxen
€ 72,06*
€ 85,75
pro Box
ab 3 Boxen
€ 69,84*
€ 83,11
pro Box
ab 4 Boxen
€ 68,92*
€ 82,01
pro Box
ab 5 Boxen
€ 64,96*
€ 77,30
pro Box
ab 10 Boxen
€ 58,19*
€ 69,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 50,20*
€ 59,74
pro Box
ab 30 Boxen
€ 48,74*
€ 58,00
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 44,05*
€ 52,42
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.