| |
|
| Artikel-Nr.: 424-8120190 Herst.-Nr.: KVP76181-245X140-4X2 EAN/GTIN: 4251684775784 |
| |
|
| | |
| Dokumententasche "unbedruckt/neutral" 245 x 140 mm (Außenmaß) DIN C6/C5 4x2 Material: LDPE-Folie Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Farbe: weiß/ blanko Stück pro Karton: 4 X 250 Stück por Palette: 105.000 Gewicht pro Stück: ca. 0,00286 kg Selbstklebe- und Versandtaschen sorgen weltweit für die geschützte Beförderung aller Arten von Frachtbegleitpapieren, Betriebsanleitungen, Speditionspapieren, Nachnahmepapiere, Adressen, Betriebsanleitungen an Maschinen, Bücherlaufkarten, Garantiekarten und Fahrzeugbriefe. Das umfangreiche Standardsortiment an Dokumententaschen bietet fünf verschiedene Formate, zwei unterschiedliche Verschlusssysteme, Anklebeverschluss oder Repetierverschluss, sowie diverse Aufdrucke. Selbstklebende Dokumententaschen unterstützen tägliche Logistikprozesse und -aufgaben optimal und absolut umweltfreundlich. Auf einen Blick: Der Taschenkörper besteht zu 100% aus umweltverträglichem Polyethylen. Denn Polyethylen ist recyclingfähig, grundwasserneutral und setzt bei der Verbrennung keine giftigen Gase frei. Sondergrößen und Spezialausführungen können Sie mit bis zu 4-farbigem Druck ab einer Auflage von 10.000 Stück gerne anfragen. Auf Wunsch werden die Lieferscheintaschen mit FSC®-zertifiziertem Schutzpapier ausgestattet. Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail info@wagener-verpackung.de Weitere Informationen: | | DIN-Format: | DIN C6 | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Transparent | Form: | Versandtasche | Klebstoff: | Hotmelt-Kleber (HM) | Material: | LDPE-Folie | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 24.50 | Breite: | 14.00 | Höhe: | 0.10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |