Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten blau / Sichtscheibe 350 x 210 x 145 mm (Außenmaß) / Inhalt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten blau / Sichtscheibe 350 x 210 x 145 mm (Außenmaß) / Inhalt
Sichtlagerkasten blau / Sichtscheibe 350 x 210 x 145 mm (Außenmaß) / Inhalt
Artikel-Nr.:
     424-8390007
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002394
EAN/GTIN:
     4251684759494
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten blau / Sichtscheibe 350 x 210 x 145 mm (Außenmaß) / Inhalt
Sichtlagerkasten blau 299 x 186 x 134mm (Innenmaß) 350 x 210 x 145mm (Aussenmaß) - Hohe Stapelsicherheit, - Enorme Inhalts- und Stapelbelastung - Umlaufender Rand - Hygienisch einwandfrei zu reinigen - Cadmiumfrei - Für unverpackte Lebensmittel geeignet - Form- und temperaturbeständig (-20 bis + 90° C) - Resistent gegen fast alle Laugen und Säuren - Für EDV-Etiketten geeignet - Auch bei geöffneter Sichtscheibe sichere Handhabung durch Griffmulde - Stapelrand und Stapelfuß mit Rippenverstärkung für höchste Belastung - Angerauhter Boden, - Abgerundete Anlaufkantep - Optimale Laufeigenschaften auf Förderanlagen und Durchlaufregalen - Konzipiert für manuelle und automatische Handhabung
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtboxen blau, lagersichtbox, wagener verpackung lagersichtkästen, Sichtlagerkasten blau / Sichtscheibe 350 x 210 x 145 mm (Außenmaß) / Inhalt ca. 7,5 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,97*
€ 243,9143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,73*
€ 206,7387
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 148,90*
€ 177,191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,24*
€ 171,6456
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 132,21*
€ 157,3299
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 124,19*
€ 147,7861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,20*
€ 146,608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,69*
€ 128,1511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.