Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten blau 500 x 117 x 90 mm (Außenmaß) / Inhalt ca. 3,5 L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Regalkasten blau 500 x 117 x 90 mm (Außenmaß) / Inhalt ca. 3,5 L
Regalkasten blau 500 x 117 x 90 mm (Außenmaß) / Inhalt ca. 3,5 L
Artikel-Nr.:
     424-8390011
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002398
EAN/GTIN:
     4251684759531
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten blau 500 x 117 x 90 mm (Außenmaß) / Inhalt ca. 3,5 L
Sichtlagerkasten blau 460 x 94 x 80 mm (Innenmaß) 500 x 117 x 90 mm (Außenmaß) - Hohe Stapelsicherheit, - Enorme Inhalts- und Stapelbelastung - Umlaufender Rand - Hygienisch einwandfrei zu reinigen - Cadmiumfrei - Für unverpackte Lebensmittel geeignet - Form- und temperaturbeständig (-20 bis + 90° C) - Resistent gegen fast alle Laugen und Säuren - Für EDV-Etiketten geeignet - Auch bei geöffneter Sichtscheibe sichere Handhabung durch Griffmulde - Stapelrand und Stapelfuß mit Rippenverstärkung für höchste Belastung - Angerauhter Boden, - Abgerundete Anlaufkantep - Optimale Laufeigenschaften auf Förderanlagen und Durchlaufregalen - Konzipiert für manuelle und automatische Handhabung
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten blau, lagerkasten, Regalkasten blau 500 x 117 x 90 mm (Außenmaß) / Inhalt ca. 3,5 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 7,50125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,86*
€ 260,4434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,54*
€ 214,8426
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 163,02*
€ 193,9938
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,74*
€ 187,7106
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 147,75008*
€ 175,8226
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 138,70*
€ 165,053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,07008*
€ 163,1134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,02*
€ 142,8238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.