Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten blau 350 x 210 x 145 mm (Aussenmaß) / Inhalt ca. 7,5 L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten blau 350 x 210 x 145 mm (Aussenmaß) / Inhalt ca. 7,5 L
Sichtlagerkasten blau 350 x 210 x 145 mm (Aussenmaß) / Inhalt ca. 7,5 L
Artikel-Nr.:
     424-8390014
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002400
EAN/GTIN:
     4251684759562
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten blau 350 x 210 x 145 mm (Aussenmaß) / Inhalt ca. 7,5 L
Sichtlagerkasten blau 299 x 186 x 134 mm (Innenmaß) 350 x 210 x 145 mm mm (Aussenmaß) - Hohe Stapelsicherheit, - Enorme Inhalts- und Stapelbelastung - Umlaufender Rand - Hygienisch einwandfrei zu reinigen - Cadmiumfrei - Für unverpackte Lebensmittel geeignet - Form- und temperaturbeständig (-20 bis + 90° C) - Resistent gegen fast alle Laugen und Säuren - Für EDV-Etiketten geeignet - Auch bei geöffneter Sichtscheibe sichere Handhabung durch Griffmulde - Stapelrand und Stapelfuß mit Rippenverstärkung für höchste Belastung - Angerauhter Boden, - Abgerundete Anlaufkantep - Optimale Laufeigenschaften auf Förderanlagen und Durchlaufregalen - Konzipiert für manuelle und automatische Handhabung
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten blau 7,5 liter, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Sichtlagerkasten blau 350 x 210 x 145 mm (Aussenmaß) / Inhalt ca. 7,5 L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,49*
€ 231,4431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,52*
€ 180,3088
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 134,67*
€ 160,2573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,33*
€ 156,2827
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 121,54*
€ 144,6326
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,63*
€ 134,0297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,49*
€ 116,0131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.