|  |
 |
| Artikel-Nr.: 424-8482 Herst.-Nr.: 1130127 EAN/GTIN: 4251684760162 |
| |
|
|  |  |
 | Paletten-Zwischenlagen "EUROPALETTE" 1200 x 800 mm (Bogenmaß) / 1.40C "MEDIUM ZWISCHENLAGE FÜR EURO-PALETTEN-LADUNGEN Material: Wellpappe Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1.40 C (1-wellig) Fertigung: Bogen Fefco 0110 Wellenverlauf: parallel zu 1200mm Seite Format: Euro-Paletten Zwischenlage Stück pro Palette: 400 Palettenhöhe: ca. 180 cm Gewicht pro Stück: ca. 0,5 kg Wellpappe-Zuschnitt Fefco 0110 in der Farbe Innen: Braun / Außen: Braun, in der Qualität 1-wellig und in der Ausführung Fefco 0110 werden im Regelfall als einfache Zwischenlagen, flexible Platzhalter oder effektive Abdeckungen benutzt. Die Handhabe ist simpel und fördert Ihre Verpackungsprozesse. Wellpappe-Zuschnitt sind passend für Versand, Transport, Lagerung oder Schutz Ihrer Produkte. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Fefco 0110 | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Innen | Fertigung: | Unverschlossen | Form: | Bogen / Zuschnitt | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Länge: | 120.00 | Breite: | 80.00 | Höhe: | 0.40 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kartonzwischenlagen, Paletten-Zwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, fefco 0110, Paletten-Zwischenlagen "EUROPALETTE" 1200 x 800 mm (Bogenmaß) / 1.40C "MEDIUM" |
|  |  |
| |