Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerklingen-Satz für Folie (2-teilig) Ersatzteil zu Gehäusekassette (Ohne G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
messerklingensatz_2-teilig_fuer_folie_8700029_02.jpg
messerklingensatz_2-teilig_fuer_folie_8700029_02.jpg
kassette_klinge_zweiteilig_OHNE GEHÄUSE (NUR DEKO)
messerklinge_folie_8700029_02
messerklinge_folie_8700029_02
Artikel-Nr.:
     424-8700029
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     6250200
EAN/GTIN:
     4251684760933
Suchbegriffe:
Hüdig Rocholz 62502 N Ersatzklingen
Messerklingen-Satz für Folie (2-teilig) Ersatzteil zu Gehäusekassette (Ohne G
Material: Metall 2-teilig Farbe: silber Einsatzzweck Klinge: Folie Verwendung: für Gehäuse Rocholz Schneidstände
Weitere Informationen:
Form:
Messer/Klinge
Material:
Metall
Länge:
30.00
Breite:
30.00
Höhe:
5.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.