Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanf-LH-Schnur 6/8,5 fach 1,1 mm Durchmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hanf_LH-Schnur_Naturbraun_1mm
Hanf_LH-Schnur_Naturbraun_1mm
HANF-LH-SCHNUR_6_8,5FACH_1,1MM_DM
HANF-LH-SCHNUR_6_8,5FACH_1,1MM_DM
HANF-LH-SCHNUR_6_8,5FACH_1,1MM_DM
Artikel-Nr.:
     424-92005
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     LH-6/8,5-112521
EAN/GTIN:
     4251684762388
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Hanf-LH-Schnur 6/8,5 fach 1,1 mm Durchmesser
Durchmesser: 1,1mm Farbe: Naturbraun Kilo pro Knäuel: ca. 0,200 kg Lauflänge pro Käuel: ca. Knäuel pro Paket: 150 Kilo pro Paket: 30 Die klassische Paketschnur. Seit über 150 Jahren Jahren bekannt, bewährt und beliebt. Tradition mit Stil und Funktion.
Weitere Informationen:
Farbe:
Naturbraun
Form:
Knäuel
Material:
Hanf
Länge:
17.50
Breite:
17.50
Höhe:
16.00
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Kordel Schnur Bindfaden Hanf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Kilogramm (ab € 13,64* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 542,4702*
€ 645,53954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 503,70*
€ 599,403
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 479,0802*
€ 570,10544
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 457,8702*
€ 544,86554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,50*
€ 523,005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 428,6301*
€ 510,06982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 409,20*
€ 486,948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.