Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Gummi-Palettenspannband 2500 x 16 x 2 mm schwarz geknotet / EUROPALETTE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gummi-Palettenspannband 2500 x 16 x 2 mm schwarz geknotet
Gummi-Palettenspannband 2500 x 16 x 2 mm schwarz geknotet
Artikel-Nr.:
     424-9714
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001828
EAN/GTIN:
     4251684763934
Suchbegriffe:
Palettengummi
Palettenspannband
Gummi-Palettenspannband 2500 x 16 x 2 mm schwarz geknotet / EUROPALETTE
Material: Recycling-Gummi Umfang: ca. 2500 mm Bandbreite: 16 mm Wandstärke: 2 mm Farbe: schwarz Verwendung: Europaletten Ausführung: geknotet endlos, vulkanisiert Gummi-Paletenspannbänder sind die Mehrweg-Alternative zu Stretch-Dehnspannbändern aus LDPE-Folie. Die Palettenladung wird durch das wiederverwertbare Kautschukpalettenband stabilisiert und zusammengehalten. Die beste Lösung für den innerbetrieblichen Transport oder zum Fixieren von Kantenschutzleisten beim weiteren Packprozess. Besser und kostengünstiger als Klebeband und zudem keine Klebstoffreste oder Abrisse an der Ladung. Einfach und schnell zu platzieren. Hervorragende Dehnfähigkeit. Langhaltende, starke Spannkraft und Stabilität. Gummi-Palettenspannbänder für Gitterboxenwagen sind 1000-fach im Einsatz bei allen Discountern und im Lebensmittelhandel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geknotet
Durchmesser:
1000 mm
Farbe:
Schwarz
Form:
Band
Material:
Recycling-Gummi
Schnittbreite:
16 mm
Länge:
29.00
Breite:
29.00
Höhe:
6.00
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Palettenspannband 2500 x 16 x 2 mm schwarz geknotet / EUROPALETTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,15*
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,15*
€ 70,3885
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 49,10*
€ 58,429
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,14*
€ 53,7166
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,52*
€ 49,4088
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 39,56*
€ 47,0764
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.