Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4249L-2790B002 Herst.-Nr.: 2790B002 EAN/GTIN: 4960999644042 |
| |
|
| | |
| Toner Black Pages 36.000 2790B002 CEXV29
Kompatible Geräte: | | Canon: | imageRUNNER Advance C 5030; imageRUNNER Advance C 5030 i; imageRUNNER Advance C 5035; imageRUNNER Advance C 5035 i; imageRUNNER Advance C 5235; imageRUNNER Advance C 5235 A; imageRUNNER Advance C 5235 i; imageRUNNER Advance C 5235 Series; imageRUNNER Advance C 5240; imageRUNNER Advance C 5240 A; imageRUNNER Advance C 5240 i; imageRUNNER Advance C 5240 Series; IR Advance C 5030; IR Advance C 5030 i; IR Advance C 5035; IR Advance C 5035 i; IR Advance C 5235; IR Advance C 5235 A; IR Advance C 5235 i; IR Advance C 5235 Series; IR Advance C 5240; IR Advance C 5240 A; IR Advance C 5240 i; IR Advance C 5240 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner canon schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 43,44* | € 55,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 43,74* | € 55,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 43,87* | € 55,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 44,25* | € 56,22* | | | | Lager 4249 | | | | | | € 7,50* | ab € 53,25* | € 67,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4249 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4249 | | Versand: Lager 4249 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 55,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|