Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4249L-842024 Herst.-Nr.: 842024 EAN/GTIN: 4961311892448 |
| |
|
| | |
| Toner Black Pages: 5.000 842024 Standard capacity
Kompatible Geräte: | | Rex Rotary: | Docustation DSM 410 Series; Docustation DSM 415; Docustation DSM 415 F; Docustation DSM 415 P; Docustation DSM 415 PF | NRG: | Docustation DSM 410 Series; Docustation DSM 415; Docustation DSM 415 F; Docustation DSM 415 P; Docustation DSM 415 PF; MP 160 Series; MP 161; MP 161 F; MP 161 L; MP 161 LN; MP 161 SPF; MP 170 Series; MP 171; MP 171 F; MP 171 SPF | Lanier: | LD 015; LD 015 F; LD 015 SP; LD 015 SPF; LD 117; LD 220 SPF | Gestetner: | Docustation DSM 410 Series; Docustation DSM 415; Docustation DSM 415 F; Docustation DSM 415 P; Docustation DSM 415 PF | Infotec: | IS 2215; IS 2215 F; IS 2215 FP; IS 2215 FPS; IS 2215 PS; IS 2215 Series; IS 2416; IS 2416 F; IS 2416 FPS; IS 2416 L; IS 2416 LN; IS 2416 Series; MP 170 Series; MP 171; MP 171 F; MP 171 SPF | Ricoh: | Aficio 1500 Series; Aficio 1515; Aficio 1515 f; Aficio 1515 mf; Aficio 1515 ps; Aficio 1515 Series; Aficio MP 160 Series; Aficio MP 161; Aficio MP 161 f; Aficio MP 161 L; Aficio MP 161 Ln; Aficio MP 161 spf; Aficio MP 170 Series; Aficio MP 171; Aficio MP 171 f; Aficio MP 171 Ln; Aficio MP 171 spf; Aficio MP 201 f; Aficio MP 201 s; Aficio MP 201 spf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Gestetner, Toner Cartridge Gestetner, Toner Gestetner, Tonerkartusche Gestetner, Tonerkassette Gestetner, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Nashuatec, Toner Cartridge Nashuatec, Toner Nashuatec, Tonerkartusche Nashuatec, Tonerkassette Nashuatec, Lasertoner REX Rotary, Toner Cartridge REX Rotary, Toner REX Rotary, Tonerkartusche REX Rotary, Tonerkassette REX Rotary, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, ricoh toner cartridge, toner lanier |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 15,79* | € 20,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,74* | € 20,90* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 16,34* | € 21,64* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,79* | € 23,99* | | | | Lager 4249 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 19,23* | € 25,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4249 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4249 | | Versand: Lager 4249 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 55,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|