Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Upgrade, 32GB, 2RX8 DDR4 RDIMM 2933MHz AA579531 Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL AA579531 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
DELL AA579531 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     4249L-AA579531
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA579531
EAN/GTIN:
     5715063012550
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Memory Upgrade, 32GB, 2RX8 DDR4 RDIMM 2933MHz AA579531
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 171,41*
Lager 4249
49
€ 7,50*
ab € 164,68*
€ 172,39*
€ 3,50*
ab € 216,00*
€ 222,79*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 218,99*
€ 225,70*
Frei Haus
ab € 498,26*
€ 511,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET3_3HDE
ab € 72,62*
Zubehör
Dell
PET640_1535V
ab € 875,42*
Zubehör
Dell
PET440_1535V
ab € 238,03*
Zubehör
Dell
PER640_1535V
ab € 1.063,26*
Zubehör
Dell
PER540_1535V
ab € 721,51*
Zubehör
Dell
PER740_1535V
ab € 1.340,84*
Zubehör
Dell
PET5_3YKYCE
ab € 357,33*
Zubehör
Dell
PEKYE5_233V
ab € 92,87*
Zubehör
Dell
PET3_5HDE
ab € 120,98*
Zubehör
Dell
PET5_5YKYCE
ab € 592,12*
Zubehör
Dell
PEKYE5_235V
ab € 153,66*
Zubehör
Dell
PER740X_3833V
ab € 1.208,77*
Zubehör
Dell
PER740X_3835V
ab € 2.021,85*
Zubehör
Dell
PER540_3833V
ab € 575,81*
Zubehör
Dell
PET640_3833V
ab € 698,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.