Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0.5M THUNDERBOLT 3 CABLE 0.5m Thunderbolt 3 (40Gbps) TBLT34MM50CM USB-C Cable - Thunderbolt, USB, and DisplayPort Compatible, Male, Male, 0.5 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
StarTech.com 50cm Passives Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K Video, Thunderbolt Kabel, Kompatibel mit USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Typ-C
Artikel-Nr.:
     4249L-TBLT34MM50CM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TBLT34MM50CM
EAN/GTIN:
     065030864428
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
0.5M THUNDERBOLT 3 CABLE 0.5m Thunderbolt 3 (40Gbps) TBLT34MM50CM USB-C Cable - Thunderbolt, USB, and DisplayPort Compatible, Male, Male, 0.5 m,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 27,22*
€ 36,67*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,39*
€ 36,71*
€ 8,95*
ab € 26,75*
€ 36,94*
Frei Haus
ab € 28,93*
€ 38,92*
Lager 4249
3
€ 10,00*
ab € 32,60*
€ 43,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.