Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techconnect 10m HDMI cable TC2 10MHDMI, 10 m, HDMI Type TC2 10MHDMI A (Standard), HDMI Type A (Standard), Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vision TC2 10MHDMI HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Vision TC2 10MHDMI HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Artikel-Nr.:
     4249L-TC2 10MHDMI
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC2 10MHDMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Techconnect 10m HDMI cable TC2 10MHDMI, 10 m, HDMI Type TC2 10MHDMI A (Standard), HDMI Type A (Standard), Grey
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
1
€ 10,00*
ab € 35,14*
€ 47,37*
€ 3,50*
ab € 52,41*
€ 69,62*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.