Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C5 Power Cable Type G UK PLUG - 1.8 m (71 in) 250V, OWCPWRCBLC5G 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C5 Power Cable Type G UK PLUG - 1.8 m (71 in) 250V, OWCPWRCBLC5G 2.5A
Artikel-Nr.:
     4249L-W125836331
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     OWCPWRCBLC5G
EAN/GTIN:
     5704174221555
C5 Power Cable Type G UK PLUG - 1.8 m (71 in) 250V, OWCPWRCBLC5G 2.5A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
2
€ 10,00*
ab € 2,35*
€ 3,73*
€ 3,50*
ab € 19,51*
€ 28,53*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.