Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Verstellrohr
>
Artikel
Verstellrohr Messing, verchromt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-222701
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
222701
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Verstellrohr
verstellrohr
Verstellrohr Messing, verchromt
mit Schlauchverschraubung 3/4" für Geräteablaufschlauch
Abmessung 32 x 200 mm
... >
Lager 427
>
Messing Sifone und Universalventile
>
Messing Verstellrohr
Weitere Suchbegriffe:
Rohr
,
Sifon
,
Siphon
,
Geruchverschluss
,
Ablaufgarnitur
,
Ablaufarmatur
,
Zubehör
,
Waschtisch
,
Wanne
,
Spüle
,
Dusche
,
Ablauf
,
Messing
,
Armatur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bidetgeruchverschluss Messing, verchromt
Gerlach Zubehörtechnik
221800
ab € 7,97*
Sonstiges
Bördelrohr /Abgangs-Tauchrohr 200 mm, Messing, verchromt
Gerlach Zubehörtechnik
222003
ab € 1,83*
Sonstiges
Bördelrohr /Abgangs-Tauchrohr 250 mm, Messing, verchromt
Gerlach Zubehörtechnik
222004
ab € 2,15*
Sonstiges
Bördelrohr /Abgangs-Tauchrohr 300 mm, Messing, verchromt
Gerlach Zubehörtechnik
222005
ab € 2,53*
Sonstiges
Bördelrohr /Abgangs-Tauchrohr 500 mm, Messing, verchromt
Gerlach Zubehörtechnik
222006
ab € 6,38*
Sonstiges
Design-Schaftventil, Messing, verchromt
Gerlach Zubehörtechnik
220021
ab € 11,71*
Sonstiges
Doppelmuffe Messing, verchromt
Gerlach Zubehörtechnik
222500
ab € 1,72*
Sonstiges
Flaschengeruchverschluss "Profi" Messing, verchromt
Gerlach Zubehörtechnik
221600
ab € 9,32*
Sonstiges
Flaschengeruchverschluss "Standard" Messing, verchromt
Gerlach Zubehörtechnik
221500
ab € 7,84*
Sonstiges
Röhrensifon "Profi" Messing, verchromt
Gerlach Zubehörtechnik
221100
ab € 7,58*
Sonstiges
Röhrensifon "Standard" Messing, verchromt
Gerlach Zubehörtechnik
221000
ab € 5,37*
Sonstiges
Universalventil mit Siebplatte aus Edelstahl
Gerlach Zubehörtechnik
221020
ab € 2,00*
Sonstiges
Universalventil mit Stopfen
Gerlach Zubehörtechnik
221001
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen