Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschrauben, 6 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-420620
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     420620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube

Ösenschrauben, 6 x 20

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 6 x 20
Loch-Durchmesser:
8,5 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6, ringschraube, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,65*
€ 45,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,39*
€ 43,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
420008
ab € 42,09*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
421020
ab € 52,25*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
420820
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.