Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrclips, einfach, 28 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-750128
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     750128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Rohrclip

Rohrclips, einfach, 28 mm

  • mit Messingbuchse/Innengewinde M 6
  • schnelle Montage
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C
  • halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Abmessung:
28 mm
Messingbuchse/Innengewinde:
M6
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Rohrclipse, Clipse, PVC Clips, Rohrschelle, Schelle, Plasteschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,11*
€ 22,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,93*
€ 22,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,00*
€ 21,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,33*
€ 20,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,77*
€ 19,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,62*
€ 16,21
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750210
ab € 33,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750212
ab € 33,25*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750215
ab € 35,03*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750218
ab € 39,20*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750222
ab € 19,67*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750228
ab € 25,69*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750208
ab € 33,22*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750110
ab € 17,20*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750112
ab € 17,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750115
ab € 17,22*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750118
ab € 21,21*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750122
ab € 11,65*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750135
ab € 15,24*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750106
ab € 17,20*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
750108
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.