Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteklammern, Profil 27/18 & 28/30, M 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-790011
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     790011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halteklammer
Halteklammern
Profilklammer
Profilklammern

Halteklammern, Profil 27/18 & 28/30, M 10

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • verhindern bei schwerer Last ein Aufspreizen der Montageschienen bzw. Konsolen
  • Bohrloch: 11 mm
Weitere Informationen:
Profil:
27/18 & 28/30
Bohrloch:
11 mm
Inhalt:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 16,42*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 29,29*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800404
ab € 1,99*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800405
ab € 2,26*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800408
ab € 2,88*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
800407
ab € 3,14*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801404
ab € 2,56*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801405
ab € 3,08*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801406
ab € 3,59*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801407
ab € 4,35*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801408/1
ab € 4,91*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801408
ab € 5,61*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
801409
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.