Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifeld - Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-790125
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     790125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leifeldschiene
Leifeldschienen
Funktionsschiene
Funktionsschienen

"Leifeld" - Schienen

  • Stahl sendzimierverzinkt
  • durch patentiertes Lochmuster vielseitig für alle Abstandsmaße einsetzbar
  • für Wandplattenverbindungen mit flacher Hinterseite und zur Befestigung von Sanitärarmaturen geeignet
  • Länge: 2 m
  • Abmessung: 3 x 50 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
50 x 3 mm
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Lochschiene, Lochschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
790124
ab € 16,45*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 29,50*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
793842
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.