Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 427
>
Montagezubehör
>
Schiebemuttern
>
Artikel
Schiebemuttern, rechteckig, M 10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-790510
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
790510
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schiebemutter
Schiebemuttern
Gewindeplatte
Gewindeplatten
Schiebemuttern, rechteckig, M 10
Stahl, galvanisch verzinkt
für Montageschienen und Konsolen in Verbindung mit Gewindeenden
mit durchgehendem Gewinde
Abmessung: 23 x 30 x 5
für alle Profile
Weitere Informationen:
Profil:
alle
Gewinde:
M10
Abmessung Schiebemutter:
23 x 30 x 5 mm
Inhalt:
100 Stück
... >
Lager 427
>
Montagezubehör
>
Schiebemuttern
Weitere Suchbegriffe:
Gewindemutter
,
Gewindemuttern
,
Mutter
,
Gleitmutter
,
Gleitmuttern
,
Gleitstücke
,
Nutensteine
,
Nutenstein
,
Montageschiene
,
Installationsschiene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,325*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gewindeenden / Gewindestifte / DIN 976 M 10 x 50
Gerlach Zubehörtechnik
321050
€ 0,153*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M10 x 50, 27/18 und 28/30
Gerlach Zubehörtechnik
790395
€ 0,4088*
Zubehör
Hammerkopfschrauben M10 x 50, 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
792395
€ 0,6374*
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 27/18
Gerlach Zubehörtechnik
790124
€ 4,55*
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 28/30
Gerlach Zubehörtechnik
793032
€ 7,90*
Zubehör
Installationsschienen / Montageschienen Profil 38/40
Gerlach Zubehörtechnik
793842
€ 13,59*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 27/18, 200 mm
Gerlach Zubehörtechnik
800404
€ 3,11*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 28/30, 200 mm
Gerlach Zubehörtechnik
801404
€ 3,89*
Zubehör
Schienenkonsolen Profil 38/40, 200 mm
Gerlach Zubehörtechnik
810404
€ 5,21*
Zubehör
Stützkonsolen, Profil 28/30, 400 mm
Gerlach Zubehörtechnik
828340
€ 13,73*
Zubehör
Stützkonsolen, Profil 38/40, 400 mm
Gerlach Zubehörtechnik
838440
€ 19,64*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.