Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammern M12


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-801200
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     801200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer

Trägerklammern M12

  • mit VDS-Approbation
  • mit Gewinde M12 im Rücken
  • Klemmweite 26
  • Temperguss
  • mit 6 kt.-Schraube und Kontermutter M 10
  • für Aufhängungen an Stahlträgern und Profilen ohne Schweißen und Bohren
  • zugelassen für Rohre bis 65 mm
Weitere Informationen:
Klemmweite:
26 mm
Gewinde:
M12
Sechskant-Schraube:
M10
Mutter:
M10
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Trägerklammern, Clamps, VDS Approbation, Stahlträger, Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,92*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 2,3568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 76,18*
€ 90,65
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 74,91*
€ 89,14
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 71,64*
€ 85,25
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 70,07*
€ 83,38
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 58,92*
€ 70,11
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311201
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.