Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammern M8


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-808000
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     808000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m8

Trägerklammern M8

  • mit VDS-Approbation
  • mit Gewinde M8 im Rücken
  • Klemmweite 23
  • Temperguss
  • mit 6 kt.-Schraube und Kontermutter M 10
  • für Aufhängungen an Stahlträgern und Profilen ohne Schweißen und Bohren
  • zugelassen für Rohre bis 65 mm
Weitere Informationen:
Klemmweite:
23 mm
Gewinde:
M8
Sechskant-Schraube:
M10
Mutter:
M10
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Trägerklammern, Clamps, VDS Approbation, Stahlträger, Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 1,648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 54,57*
€ 64,94
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 53,55*
€ 63,72
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 51,07*
€ 60,77
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 49,64*
€ 59,07
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 48,95*
€ 58,25
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 41,20*
€ 49,03
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.