Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 38 mm, DN 32


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-930038
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     930038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567

Rohrschellen nach DIN 3567, Form A, 38 mm, DN 32

  • formstabil durch Kaltverformung
  • abgerundete Enden
  • schwarze Ausführung (weitere Ausführungen auf Anfrage)
  • ohne Schrauben
  • Bohrlochdurchmesser: 11 mm
  • Empfohlene Nutzlast bei 150°C: 4,4 KN
  • Materialmaße: 30 x 5 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
38 mm
DN:
32
Materialmaße:
5 x 30 mm
Bohrlochdurchmesser:
11 mm
Empfohlene Nutzlast:
4,4 KN
Inhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, din 3567, Rohrschelle, Rohrschellen, Form A, Paarschelle, Paarschellen, Halbschelle, Halbschellen, Doppelbügelschelle, Doppelbügelschellen, schwere Stahlschelle, schwere Stahlschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 4,626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 31,42*
€ 37,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 31,17*
€ 37,09
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 29,68*
€ 35,32
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 28,76*
€ 34,22
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 27,96*
€ 33,27
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 23,13*
€ 27,52
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930049
ab € 24,22*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930043
ab € 23,52*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930034
ab € 22,72*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930022
ab € 22,18*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930273
ab € 112,87*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930108
ab € 52,86*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930324
ab € 141,26*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930133
ab € 56,63*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930159
ab € 60,37*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930077
ab € 32,62*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930061
ab € 31,11*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930610
ab € 434,21*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930089
ab € 34,45*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930027
ab € 22,32*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
930368
ab € 154,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.