Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
DIN 3567
>
Artikel
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 419 mm, DN 400
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-930419
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
930419
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
Rohrschellen nach DIN 3567, Form A, 419 mm, DN 400
formstabil durch Kaltverformung
abgerundete Enden
schwarze Ausführung (weitere Ausführungen auf Anfrage)
ohne Schrauben
Bohrlochdurchmesser: 25 mm
Empfohlene Nutzlast bei 150°C: 6,4 KN
Materialmaße: 70 x 10 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
419 mm
DN:
400
Materialmaße:
10 x 70 mm
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Empfohlene Nutzlast:
6,4 KN
Inhalt:
5 Stück
... >
Lager 427
>
Rohrschellen
>
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A
Weitere Suchbegriffe:
Schelle DIN 3567
,
din 3567
,
Rohrschelle
,
Rohrschellen
,
Form A
,
Paarschelle
,
Paarschellen
,
Halbschelle
,
Halbschellen
,
Doppelbügelschelle
,
Doppelbügelschellen
,
schwere Stahlschelle
,
schwere Stahlschellen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,222*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 65,222*
€ 77,61418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,062*
€ 77,42378
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,912*
€ 73,67528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,912*
€ 68,91528
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 54,352*
€ 64,67888
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 1 1/2 Zoll, 49 mm, DN 40
Gerlach Zubehörtechnik
930049
€ 6,568*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 1 1/4 Zoll, 43 mm, DN 32
Gerlach Zubehörtechnik
930043
€ 6,372*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 1 Zoll, 34 mm, DN 25
Gerlach Zubehörtechnik
930034
€ 6,212*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 1/2 Zoll, 22 mm, DN 15
Gerlach Zubehörtechnik
930022
€ 5,986*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 10 Zoll, 273 mm, DN 250
Gerlach Zubehörtechnik
930273
€ 27,926*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 108 mm, DN 100
Gerlach Zubehörtechnik
930108
€ 13,742*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 12 Zoll, 324 mm, DN 300
Gerlach Zubehörtechnik
930324
€ 34,692*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 133 mm, DN 125
Gerlach Zubehörtechnik
930133
€ 14,662*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 159 mm, DN 150
Gerlach Zubehörtechnik
930159
€ 15,494*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 2 1/2 Zoll, 77 mm, DN 65
Gerlach Zubehörtechnik
930077
€ 8,63*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 2 Zoll, 61 mm, DN 50
Gerlach Zubehörtechnik
930061
€ 8,32*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 24 Zoll, 610 mm, DN 400
Gerlach Zubehörtechnik
930610
€ 103,692*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 3 Zoll, 89 mm, DN 80
Gerlach Zubehörtechnik
930089
€ 9,124*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 3/4 Zoll, 27 mm, DN 20
Gerlach Zubehörtechnik
930027
€ 6,048*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 368 mm, DN 350
Gerlach Zubehörtechnik
930368
€ 38,212*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.