Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschelle 108 - 118 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-950818
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     950818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schwerlastschellen mit Schallschutzeinlage, 108 - 118 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben M10x30mm
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
  • Anschlussgewinde M12
  • Materialstärke: 40 x 4,0mm
  • Nutzlast 5,0 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
108 - 118 mm
Materialmaße:
4,0 x 40 mm
Anschlussgewinde:
M12
Verschlussschrauben:
M 10 x 30 mm
Empfohlene Nutzlast:
5,0 KN
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, schraubrohrschellen 108-118, lüftungsschelle, gerlach zubehörtechnik schwerlastschelle, Schraubrohrschelle, Rohrschelle, Schwerlastschelle, Massivschelle, Schellen, Schallschutzschelle, Zweischraubschelle, Lastschelle, Rohrschellen, schwere Rohrschelle, starke Rohrschelle, Schallschutz, Schwerlastrohrschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311201
ab € 13,50*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251210
ab € 16,19*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251280
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.