Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 8 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-950820
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     950820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 8 x 20

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • DIN 933
  • mit metrischem Gewinde
  • Festigkeit 8.8
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 8 x 20
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Maschinenschraube, Maschinenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940008
ab € 5,65*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940108
ab € 1,82*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940208
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.