Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praktic-Gleitrohrschellen mit Kippschraube, 110 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-981110
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     981110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen

Praktic-Gleitrohrschellen mit Kippschraube und Schallschutzeinlage, 110 mm

  • Gleitfähigkeit durch silikonhaltige Schallschutzeinlage und PVC-Abstandsring
  • schnelle Montage durch Einhandbedienung
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +110°C
  • Farbe der Schallschutzeinlage: grau
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschraube
  • angeschweißte Anschlussmutter M8/M10
  • Materialstärke: 20 x 1,5mm
  • Nutzlast 1,5 KN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
110 mm
Materialmaße:
1,5 x 20 mm
Anschlussgewinde:
M8/M10
Empfohlene Nutzlast:
1,5 KN
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gleitschelle, Gleitschellen, Gleitrohrschelle, Gleitrohrschellen, Schelle, Schellen, Schallschutzschelle, DIN4109, Kunststoffschelle, PVC-Schelle, Universalschelle, Warmwasserrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 1,4412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 48,44*
€ 57,64
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 47,77*
€ 56,85
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 45,11*
€ 53,68
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 43,84*
€ 52,17
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 42,90*
€ 51,05
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 36,03*
€ 42,88
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
311001
ab € 11,19*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,66*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251100
ab € 12,35*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
251080
ab € 9,77*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,98*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,95*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,24*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,69*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531273
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.