Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 3/8 Zoll, 15 - 19 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-981519
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     981519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 3/8 Zoll, 15-19 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Anschlussgewinde M8
  • Materialstärke: 20 x 1,2mm
  • Nutzlast 1,2 KN
Weitere Informationen:
Abmessung:
3/8 Zoll
Spannbereich:
15 - 19 mm
Anschlussgewinde:
M8
Materialmaße:
1,2 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,2 KN
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, schraubrohrschelle 15-19, lüftungsschelle, gerlach zubehörtechnik schwerlastschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, DIN4109, Schallschutzschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,2863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 39,01*
€ 46,42
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,66*
€ 46,01
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 36,32*
€ 43,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 35,30*
€ 42,01
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,45*
€ 41,00
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 28,63*
€ 34,07
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,67*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,94*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,95*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,24*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.