Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubrohrschellen, 1 1/4 Zoll, 40 - 43 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-984043
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     984043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Schraubrohrschellen mit Schallschutzeinlage, 1 1/4 Zoll, 40-43 mm

  • mit 2 Verschlussschrauben
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Schallschutz für DIN 4109
  • Temperaturbeständigkeit -50°C bis 110°C
  • unverlierbare und schraubergerechte Verschlussschrauben
  • Anschlussgewinde M8
  • Materialstärke: 20 x 1,2mm
  • Nutzlast 1,2 KN
Weitere Informationen:
Abmessung:
1 1/4 Zoll
Spannbereich:
40 - 43 mm
Anschlussgewinde:
M8
Materialmaße:
1,2 x 20 mm
Empfohlene Nutzlast:
1,2 KN
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, lüftungsschelle, Rohrschelle, Rohrschellen, Schraubrohrschelle, Schelle, Schellen, Sanitärschellen, Heizungsschellen, DIN4109, Schallschutzschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,3924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 52,05*
€ 61,94
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 51,17*
€ 60,89
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 48,73*
€ 57,99
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 47,34*
€ 56,33
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 46,36*
€ 55,17
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 39,24*
€ 46,70
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
310801
ab € 5,66*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258100
ab € 7,98*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258050
ab € 3,98*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
258080
ab € 6,25*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
531061
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.