Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M10, Edelstahl


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2311001
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2311001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m10 v2a
gewindestange m10
gewindestange

Edelstahlgewindestange M10

  • DIN 975
  • Edelstahl A2
  • Länge: 1 m
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Gewinde:
M10
Länge:
1 m
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlgewindestange, A2, 1.4301, V2A, A2 Gewindestange, Gewindestangen, DIN 975, DIN 1.4301, Gewinde, Meterstange, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Bund
1 Bund enthält 5 Stück (ab € 4,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 31,78*
€ 37,82
pro Bund
ab 2 Bund
€ 31,27*
€ 37,21
pro Bund
ab 5 Bund
€ 29,80*
€ 35,46
pro Bund
ab 10 Bund
€ 29,07*
€ 34,59
pro Bund
ab 20 Bund
€ 28,10*
€ 33,44
pro Bund
ab 3000 Bund
€ 23,31*
€ 27,74
pro Bund
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940010
ab € 12,39*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940110
ab € 3,62*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940210
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.