Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenkonsole Edelstahl A2, 38/40, 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2810409
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2810409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auslegerkonsole Montageschiene
Montageschienenauslegerkonsole
Montageschienenkonsole
Montageschienesattelflansch

Schienenkonsole Edelstahl A2, 38/40, 800mm

  • Edelstahl A2
  • Auslegerkonsole zur Wandbefestigung von Rohrtrassen
  • Grundplatten mit Langlöchern 11 x 20 mm
  • profilgleich den entsprechenden Montageschienen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Profil:
38/40
Länge:
800 mm
Materialstärke:
2,0 mm
Grundplatte:
120 x 40 x 6 mm
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sattelflansch Montageschiene, Schienenkonsole Montageschiene, Schienenkonsole, schienenkonsole, Konsole, Konsolen, Auslegerkonsole, Wandkonsole, Edelstahlkonsole, A2, V2A, Edelstahlwandkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2793842
€ 82,78*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
803840
€ 0,2744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.