Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 427
>
Heizungsbefestigungen/ -zubehör
>
Bohrkonsolen - für Heizkörper mit Laschen auf der Rückseite
>
Artikel
Bohrkonsole - Befestigungsset für Heizkörper mit Laschen auf der Rückseite 200 mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-BOR200
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
BOR200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörperbebefestigung
Befestigungsset
Heizkörper
Kleinverpackung
Bohrkonsole - Befestigungsset für Heizkörper mit Laschen auf der Rückseite 200 mm
die Konsole trägt den Heizkörper an der oberen Lasche, an den unteren Laschen wird ein Abstandhalter verwendet
mit der Excenterkonsole kann die Heizkörperhöhe korrigiert werden
Set komplett mit:
2 Haltern mit Spreizanker + Excenterscheibe
2 Abstandshaltern
Weitere Informationen:
Bohrkonsole:
Typ 200 mm
Inhalt:
1 Set
... >
Lager 427
>
Heizungsbefestigungen/ -zubehör
>
Bohrkonsolen - für Heizkörper mit Laschen auf der Rückseite
Weitere Suchbegriffe:
Laschenheizkörper
,
Heizkörperkonsolen
,
Konsolen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,93*
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 4,69* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,93*
€ 8,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,46*
€ 7,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,24*
€ 7,43
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,03*
€ 7,18
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,77*
€ 6,87
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 4,69*
€ 5,58
pro Beutel
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohrkonsole - Befestigungsset für Heizkörper mit Laschen auf der Rückseite 130 mm
Gerlach Zubehörtechnik
BOR130
€ 6,16*
Ähnlich
Bohrkonsole - Befestigungsset für Heizkörper mit Laschen auf der Rückseite 160 mm
Gerlach Zubehörtechnik
BOR160
€ 6,49*
Ähnlich
Rohrkonsolen für Badheizkörper
Gerlach Zubehörtechnik
O1850
€ 9,35*
Ähnlich
Uni-Befestigungsset für Heizkörper mit aufgeschweißten Laschen Typ D 1
Gerlach Zubehörtechnik
HKD1
€ 3,52*
Ähnlich
Uni-Befestigungsset für Heizkörper mit seitlichen Haltelaschen Typ U 4
Gerlach Zubehörtechnik
HK4T
€ 3,34*
Ähnlich
Uni-Konsolenset für Heizkörper ohne Halterungen, U10
Gerlach Zubehörtechnik
UNI10
€ 4,74*
Ähnlich
Uni-Konsolenset für Heizkörper ohne Halterungen, U6
Gerlach Zubehörtechnik
UNI6
€ 4,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.