Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzugschienen für Heizkörper ohne Halterungen, 300 - 7 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-KCA300S
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     KCA300S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federzugschiene

Federzugschienen für Heizkörper ohne Halterungen, 300 - 7 mm

  • der Heizkörper wird mit der Unterkante auf die Konsole aufgelegt, anschließend wird er an den Oberhalter angelegt, der beim Drücken auslöst und den Heizkörper befestigt
  • PA-Kunststoff mit 30 % Glasfasern
  • Abmessung der Halter: 7 mm = für Korado, DeLonghi (Radel), Imas
  • Set komplett mit:
    2 Konsolen

    2 Schrauben

    2 Dübeln
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Abmessung der Halter:
7 mm
Inhalt:
1 Set
Weitere Suchbegriffe: Heizkörperbefestigung, Klickschiene, Heizkörper, Befestigung für Heizkörper, Konsolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,86*
1 Beutel enthält 1 Satz (ab € 3,91* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,86*
€ 6,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,39*
€ 6,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,16*
€ 6,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,96*
€ 5,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,79*
€ 5,70
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 3,91*
€ 4,65
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA300
€ 5,88*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA400
€ 6,34*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA400S
€ 6,35*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA500
€ 6,73*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA500S
€ 6,73*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA600
€ 7,11*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA600S
€ 7,09*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA900
€ 8,35*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
KCA900S
€ 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.