Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallhohlraumdübel, 4 x 24 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-MHD424
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     MHD424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel 4x46
hohlraumdübel

Metallhohlraumdübel, 4 x 24 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • geeignet für Montagen in Gipskartonplatten und Glasfaserplatten an Wand, Decke, Hohlmauerwerk und Hohldecken
  • einfache Verarbeitung mit Montagezange (HM2001)
  • Metalldübel mit Kombischlitzschraube
Weitere Informationen:
Bohrung:
8 mm
Dübellänge:
46 mm
Plattendicke min.:
14 mm
Plattendicke max.:
24 mm
Hohlraumtiefe min.:
36 mm
Schraube Gew.:
M 4 x 52 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Metallhohlraumdübel, Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
HM2001
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.