Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallhohlraumdübel, 5 x 24 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-MHD524
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     MHD524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel 5 x65
hohlraumdübel

Metallhohlraumdübel, 5 x 24 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • geeignet für Montagen in Gipskartonplatten und Glasfaserplatten an Wand, Decke, Hohlmauerwerk und Hohldecken
  • einfache Verarbeitung mit Montagezange (HM2001)
  • Metalldübel mit Kombischlitzschraube
Weitere Informationen:
Bohrung:
10 mm
Dübellänge:
65 mm
Plattendicke min.:
14 mm
Plattendicke max.:
24 mm
Hohlraumtiefe min.:
57 mm
Schraube Gew.:
M 5 x 71 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel m6/65, Metallhohlraumdübel, Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,23*
€ 37,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,74*
€ 36,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
HM2001
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.