Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Schilderklemme
>
Artikel
Schilderhalter mit Metallband, 105 x 55
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
427-SH0555B
Hersteller:
Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
SH0555B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Schilderhalter mit Metallband
Befestigung mit Metallband / Edelstahl
Abmessung: 105 x 55 mm
für die Rohrbeschilderung im sanitären Bereich
geeignet für Rohrdurchmesser von 83 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Metallband
Größe:
105 x 55 mm
Inhalt:
10 Stück
... >
Lager 427
>
Heizungsbefestigungen/ -zubehör
>
Schilderhalter
Weitere Suchbegriffe:
Schilderklemmhalter
,
Schilderklemmschellen
,
schilder klemmhalter
,
Schild
,
Beschriftung
,
Bezeichung
,
Kennzeichnung
,
Rohrbeschriftung
,
Werbeträger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,76*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderhalter mit Kabelbinder, 55 x 36
Gerlach Zubehörtechnik
SH5536
€ 2,3272*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.