Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Stikit™ Selbstklebender Microfinishing Filmscheibe 268L, 36,5 mm, 9 Micron, ungelocht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Stikit™ Selbstklebender Microfinishing Filmscheibe 268L, 36,5 mm, 9 Micron, ungelocht
Artikel-Nr.:
     4287-7000082777
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000082777
EAN/GTIN:
     05010027528956
Elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm, selbstklebend.;Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.
Weitere Informationen:
Nutzen 1:
Elektrostatische Streuung
Nutzen 2:
Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
Nutzen 3:
Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
Nutzen 4:
PSA, selbstklebend
Nutzen 5:
Hohe Produktivität
Nutzen 6:
Höhere Oberflächenqualität
Nutzen 7:
Hohe Reißfestigkeit
Nutzen 8:
Hohe Schnittigkeit
Nutzen 9:
Klare Referenzfläche
Nutzen 10:
Schneller Wechsel
Nettogewicht:
36 g
Bruttogewicht:
57,27 g
Ursprungsland:
Grossbritannien
Durchmesser:
365
Körnung:
9 Mikrometer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 231,15*
€ 302,53*
Lager 4287
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 307,25*
€ 322,96*
Preise: Lager 4287
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 322,96*
€ 384,3224
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 307,25*
€ 365,6275
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 3.229,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4287
Versand: Lager 4287
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4287
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
06915
ab € 84,54*
Zubehör
3M
444
ab € 0,50*
Zubehör
3M
9332
ab € 3,04*
Zubehör
3M
9320+SPBULK
ab € 1,23*
Zubehör
3M
1883+
ab € 6,91*
Zubehör
3M
9422+
ab € 3,16*
Zubehör
3M
P130
ab € 117,585*
Zubehör
3M
P190
ab € 137,19*
Zubehör
3M
P110
ab € 1,1682*
Zubehör
3M
ES01301
ab € 1,14*
Zubehör
3M
CS01000
ab € 2,77*
Zubehör
3M
CF01000
ab € 5,14*
Zubehör
3M
AM01000
ab € 35,37*
Zubehör
3M
EC01000S
ab € 2,87*
Zubehör
3M
C112
ab € 7,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.