Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Band-Rolle 15 mm breit, 3 m lang gepolstert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Alu-Band-Rolle 15 mm breit, 3 m lang gepolstert Bild 1
Alu-Band-Rolle 15 mm breit, 3 m lang gepolstert Bild 1
Artikel-Nr.:
     429-10320000-64
Hersteller:
     Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
     10320000-64
EAN/GTIN:
     4260433251509
Suchbegriffe:
Aluminium Fingerschienenstab
Aluminiumband Fingerschiene
Aluminiumstab Fingerverband
Aluminiumstab Fingerverbände

Alu-Band-Rolle

Dieses einseitig mit Schaumstoff gepolsterte Aluminiumband (Aluminiumstärke 1 mm) wird zur Ruhigstellung von Fingern verwendet. Nach Abmessen der entsprechenden Länge wird das erforderliche Maß zurecht geschnitten. Die Schiene ist so lang zu wählen, dass sie dorsalseitig über die Fingerkuppe des verletzten Fingers 3 - 4 cm übergreift.
Um ein Verrutschen zu verhindern, kann sie mit mehreren Pflasterstreifen semizirkulär am Finger befestigt werden. Die endgültige Fixierung erfolgt mit einer Mull- oder elastischen Binde. Durch das Aluminium bleibt der Verband röntgenfähig.
Die Rollen sind in Längen von 3 lfm lieferbar.

Artikeldetails:

  • Breite: 15mm
  • Länge: 3m pro Rolle
Weitere Suchbegriffe: aluminium fingerschienenstab, Fingerschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,78*
€ 34,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10320000-73
ab € 19,07*
Ähnlich
Dr. Paul Koch
10320000-92
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.