Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Schienen, Polster, Gipse
>
Fingerschiene
>
Aluminium Fingerschienenstab
>
Artikel
Alu-Band-Rolle 25 mm breit, 3 m lang gepolstert
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
429-10320000-92
Hersteller:
Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
10320000-92
EAN/GTIN:
4260433251523
Suchbegriffe:
Aluminium Fingerschienenstab
Aluminiumband Fingerschiene
Aluminiumstab Fingerverband
Aluminiumstab Fingerverbände
Alu-Band-Rolle
Dieses einseitig mit Schaumstoff gepolsterte Aluminiumband (Aluminiumstärke 1 mm) wird zur Ruhigstellung von Fingern verwendet. Nach Abmessen der entsprechenden Länge wird das erforderliche Maß zurecht geschnitten. Die Schiene ist so lang zu wählen, dass sie dorsalseitig über die Fingerkuppe des verletzten Fingers 3 - 4 cm übergreift.
Um ein Verrutschen zu verhindern, kann sie mit mehreren Pflasterstreifen semizirkulär am Finger befestigt werden. Die endgültige Fixierung erfolgt mit einer Mull- oder elastischen Binde. Durch das Aluminium bleibt der Verband röntgenfähig.
Die Rollen sind in Längen von 3 lfm lieferbar.
Artikeldetails:
Breite: 25mm
Länge: 3m pro Rolle
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 429
>
Hand- und Fingerschienen
Weitere Suchbegriffe:
aluminium fingerschienenstab
,
Fingerschiene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,71*
€ 34,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,37*
€ 33,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,35*
€ 27,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu-Band-Rolle 15 mm breit, 3 m lang gepolstert
Dr. Paul Koch
10320000-64
ab € 19,09*
Ähnlich
Alu-Band-Rolle 19 mm breit, 3 m lang gepolstert
Dr. Paul Koch
10320000-73
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen