Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenlagerungskeil 30° 32x70x19 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenlagerungskeil 30° 32x70x19 cm, Bild 1
Seitenlagerungskeil 30° 32x70x19 cm, Bild 1
Artikel-Nr.:
     429-11340500-0
Hersteller:
     Dr. Paul Koch
Herst.-Nr.:
     11340500-0
EAN/GTIN:
     4260433252056
Suchbegriffe:
Seitenlagerung Keil
Seitenlagerungskeil

Seitenlagerungskeil 30°

Zur Lagerung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen.

Artikeldetails:

  • Maße: 32x70x19 cm
Weitere Suchbegriffe: Lagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.