Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4101, 66m x 19mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04101-00010-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04101-00010-02
EAN/GTIN:
     4005800082320
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; ...
tesafilm 4101, 66m x 19mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
103 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,53*
€ 10,23*
8 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 12,83*
8 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 12,89*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 14,17*
22 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 13,09*
€ 18,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Rolle
ab 4224 Rollen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,12061* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 113,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.