Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4156, 66m x 12mm, lithorot


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-04156-00009-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04156-00009-01
EAN/GTIN:
     4042448549365
Suchbegriffe:
Lithografie Klebeband
lithografie klebeband
tesafilm® 4156 PV1 ist ein reißfester Spezialklebefilm für Abdeck- und Maskierarbeiten in der Lithografie. Das Produkt ist in litho-rot (57) erhältlich. tesafilm® 4156 PV1 ist licht- und alterungsbeständig und schnell und sauber entfernbar. Aufgrund seiner Rückseitenlackierung ist es leicht abrollbar und neigt nicht zum Kantenaufstellen. Sichere und randscharfe Abdeckung. Für das menschliche Auge auch ohne Leuchttisch transparent, so dass die abgeklebten Partien trotzdem sichtbar bleiben. Aufgrund seiner besonderen Klebtechnischen Eigenschaften ist tesa® 4156 PV1 sehr gut für Ansatzverklebungen von Folien geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
lithorot
Länge:
66 m
Breite:
12 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 9,86*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 10,67*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Rolle
ab 4032 Rollen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 128,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.