Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaflex 4163, 33m x 50mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04163-00009-07
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00009-07
EAN/GTIN:
     4042448885739
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa elektroisolierband
tesaflex 4163, 33m x 50mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
33 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, Abdeckband; Abklebeband; Elektroisolierband; Isoband; Isolierband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 10,98*
€ 15,76*
8 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 12,02*
€ 19,69*
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,80*
ab € 14,05*
€ 19,80*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,99*
ab € 16,83*
€ 23,04*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 23,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2304 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,36394* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 69,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.