Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaflex 4163, 33m x 38mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04163-00101-92
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00101-92
EAN/GTIN:
     4005800026638
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa elektroisolierband
tesaflex 4163, 33m x 38mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
33 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, Abdeckband; Abklebeband; Elektroisolierband; Isoband; Isolierband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,66*
€ 54,78*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,76*
€ 64,86*
12 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 51,20*
€ 66,99*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,86*
€ 77,1834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,13*
€ 65,6047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,42*
€ 51,6698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,33*
€ 49,1827
pro Packung
ab 768 Packungen
€ 38,66*
€ 46,0054
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Packung
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 8,69* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.