Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4204 PVC, 66m x 19mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04204-00116-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00116-00
EAN/GTIN:
     4005800108310
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; ...
tesafilm 4204 PVC, 66m x 19mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,72*
19 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,30*
ab € 3,56*
€ 5,17*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 6,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
ab 4224 Rollen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0447* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 48,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.