| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-04338-70000-00 Herst.-Nr.: 04338-70000-00 EAN/GTIN: 4042448568854 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa® 4338 zeichnet sich durch einen kräftigen Grünton aus, der besonders in Industrien wie Schifffahrt, Nutzfahrzeugen, Luftfahrt und dem Lackieren von Schienenfahrzeugen zum Einsatz kommt. Wichtig sind hier eine hohe Flexibilität des Trägermaterial, eine präzise Lackkante und eine Farbe, die sich deutlich vom untergrund abhebt. Der alterungsbeständige Naturkautschukkleber hat eine sehr gute Anfangshaftung, kann im Außenbereich bis zu einer Woche auf dem lackierten Objekt verbleiben, ist temperaturbeständig bis 120°C und lässt sich nach dem Lackier- und Aushärteprozess rückstandslos entfernen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün | Länge: | 50 m | Breite: | 1570 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |