Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Präzisionskrepp Außen 4439, 50m x 50mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04439-00004-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04439-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448036148
Suchbegriffe:
Abdeckband; Abklebeband; Klebeband ...
tesa Präzisionskrepp Außen 4439, 50m x 50mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 10,94*
€ 17,63*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,80*
ab € 13,01*
€ 17,72*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 21,04*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 13,74*
€ 16,35
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 63,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.